Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahnen Gesamtbreite 340mm m. Kunststoffröllchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442813
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R9030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
röllchenbahn stahl
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
340 mm
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Bahnbreite:
300 mm
Größe:
Kurve 90°
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, CF149R9030, Leichtröllchenbahn, LEICHT-RÖLLCHENBAHN, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 218,78*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 228,27*
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 229,21*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 218,74*
€ 230,33*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 221,81*
€ 235,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 168,63*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 277,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 132,99*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 223,56*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 216,02*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 373,78*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 168,63*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 287,97*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 263,13*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 467,26*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 204,93*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1050
ab € 373,01*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 309,10*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1060
ab € 551,64*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0560
ab € 232,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG