Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Steilfoerdergurt f. Gurtbreite 300mm m. Profil


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442554
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     3900442554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steilfördergurt
Weitere Informationen:
Gurtbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 3900442554, STEILFOeRDERGURT
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 32,77*
18 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,81*
€ 35,31*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,77*
€ 39,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,22*
€ 35,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,62*
€ 34,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,01*
€ 33,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 26,76*
€ 31,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 26,49*
€ 31,52
pro Meter
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG