Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Mittenantrieb, Gurtbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442546
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     3900442546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Weitere Informationen:
Gurtbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, Mittenantrieb Förderband, 3900442546, Antriebe, Elektro-Linearantriebe, Mittenantrieb, MITTENANTRIEB,, Mittenantriebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 414,27*
€ 434,79*
17 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 449,11*
€ 480,81*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,79*
€ 517,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG