Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Vorlaufband L.750mm Gurtbreite 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442541
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     3900442541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorlaufband
Vorlaufband L.750mm Gurtbreite 200mm
  • L - 750 mm
Weitere Informationen:
Gurtbreite:
200 mm
Laenge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: 3900442541, Bandfoerderer, Foerderband, Foerderbaender, Gleitbandfoerderer, Gurtfoerderer, VORLAUFBAND L-750 MM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
€ 707,70*
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 715,661*
€ 769,168*
18 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 744,05*
€ 773,68*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,70*
€ 842,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG