Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.440mm Gerade 0,5m 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442311
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 0,5 m · Gesamtbreite: 440mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,54*
€ 262,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,02*
€ 262,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 263,47*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 230,73*
€ 275,47*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 118,00*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 145,48*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 149,32*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 202,99*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 258,76*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 251,47*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 292,05*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 362,15*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 350,98*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 193,07*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 290,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 138,99*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 173,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 178,45*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 246,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.