Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.340mm Gerade 1m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442302
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 1 m · Gesamtbreite: 340mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,47*
€ 537,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,63*
€ 531,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 133,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 171,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 224,79*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 282,58*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 313,76*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 370,33*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 214,19*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 316,92*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 155,59*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 203,50*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 272,25*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 329,09*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 370,96*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 457,33*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4540
ab € 250,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.