Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahnen Bahnbreite 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442131
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen · auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen · Röllchen-Ø 48 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
4
Achs-Ø:
8 mm
ausziehbar bis max.:
1,7-6,2 m
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
120 kg
Anzahl Achsen:
50
Bahnbreite:
500 mm
Anzahl Rollen pro Achse:
5
Weitere Suchbegriffe: AB048R5005, Leicht-Rollenbahnen, Rollenbahnen, SCHERENRÖLLCHENBAHN, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.194,01*
€ 1.219,92*
Lager 345
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.201,66*
€ 1.227,75*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.204,65*
€ 1.230,82*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.180,95*
€ 1.268,96*
Frei Haus
ab € 1.259,05*
€ 1.286,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,75*
€ 1.461,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,66*
€ 1.429,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 55,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 41,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 56,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 42,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 59,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 44,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 62,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 46,95*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 74,62*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 44,43*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 77,87*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 56,06*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 84,48*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 62,74*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 91,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG