Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenträger 10 Hut-/36 Mantelh.B.500mm H.1720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-3900284135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobe
Reihengarderobenroller
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenwagen
Aluminium 70 x 28 mm · mit Doppel-Hut- und 4-fach-Mantelhaken Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm
Weitere Informationen:
Länge:
1060 mm
Anzahl Haken:
10 Hut-/36 Mantelhaken
Höhe:
1720 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,03*
€ 709,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,70*
€ 701,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,15*
€ 664,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW284130
ab € 625,60*
Ähnlich
k.A.
NW284131
ab € 742,14*
Ähnlich
k.A.
NW284132
ab € 916,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.