Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Endabschluss re.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-3900284056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wandgarderobe
Wandgarderobenleiste
wandgarderobe 3 haken
wandgarderobe
Aluminium (Meterware) · Garderobenträger Ø 55 mm mit 3-fach-Haken · Hakenabstand ca. 200 mm · in allen Längen individuell lieferbar · auch in Standardlängen lieferbar (Maße und Preise auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endabschluss rechts
Befestigungsart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: 55 S LINKS, Endabschluss, ENDABSCHLUSS RECHTS, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 10,12*
Ähnlich
k.A.
8451
ab € 80,70*
Ähnlich
k.A.
8451
ab € 106,19*
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 120,61*
Ähnlich
k.A.
55/14
ab € 62,50*
Ähnlich
k.A.
55/14
ab € 75,45*
Ähnlich
k.A.
8451
ab € 146,26*
Ähnlich
k.A.
55/14
ab € 88,78*
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 10,05*
Ähnlich
Kerkmann
6066
ab € 202,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG