Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 160mm 300kg Guß-PUR 135x110mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3900275647
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.160
EAN/GTIN:
     4021885083649
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle d.160mm trgf.300kg
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 195mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 135mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
110 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 25,73*
€ 33,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 34,08*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 28,23*
€ 36,89*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 38,11*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,89*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,42*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 19,58*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,15*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 25,86*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,65*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,40*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,69*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,59*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,18*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,28*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 64,02*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,17*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.