Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 45Grad Gr.5 Typ 12 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-3129099055
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     12-5
EAN/GTIN:
     5033265000176
Suchbegriffe:
Rohr
Rohrverbinder
Verbinder
"""""""Die Alternative zum Schweißen!"""" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4"""") bis 50,80 mm (2"""") · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis : Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 12"""
Weitere Informationen:
Bohrung:
20 mm
Größe:
5
Bohrung Zoll:
¾ ″
Rohraußen-Ø:
26,9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 28,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 31,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,18*
€ 31,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 28,90*
€ 33,68*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 42,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 20,54*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 21,98*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 28,79*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 36,51*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 54,88*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 22,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 22,59*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 32,92*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 37,06*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 51,27*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 30,45*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 29,50*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 39,86*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 46,81*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 65,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.