Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Rohrverbinder Gr.6 Typ 10 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-3129099051
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     10-6
EAN/GTIN:
     5033265000053
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
rohr eckverbinder
"""System KEE KLAMP """"Die Alternative zum Schweißen!"""" geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis : Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 10 · Rohr-Ø außen Zoll: 1 11/32?"""
Weitere Informationen:
Bohrung:
25 mm
Größe:
6
Bohrung Zoll:
1 ″
Rohraußen-Ø:
33,7 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 21,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 22,71*
4 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 22,82*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 23,10*
Lager 345
10 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,75*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,35*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,18*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,41*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,70*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,31*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,00*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,58*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,64*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,39*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,63*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,81*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,57*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,13*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.