Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandtresor City-Line CW 5 350 H.326mm B.440mm T.350mm Doppelbartschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000291020
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CW 5 350 S
EAN/GTIN:
     4003482150306
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992, Ausgabe 1995 · Einmauerschrank · Tür doppelwandig · bietet Schutz gegen leichte Brände · Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 · mit umlaufendem Feuerfalz · Verriegelung durch Riegelbolzen · mit Sicherheits-Doppelbartschloss VdS-geprüft Klasse 1, 9 Zuhaltungen · über 1 Million verschiedene Schließungen · 2 Schlüssel · 1 Fachboden · für DIN A4-Ordner geeignet (liegend) · Montage-Hinweis: Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit 100 mm Beton umgeben ist.
Weitere Informationen:
Inhalt:
24,5 l
Gewicht:
19,5 kg
Elektronisch:
nein
Außentiefe:
350 mm
Außenhöhe:
326 mm
Außenbreite:
440 mm
Ausführung:
Doppelbartschloss
Innentiefe:
294 mm
Innenhöhe:
243 mm
Innenbreite:
343 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, Wandeinbausafe, Wandeinbautresor, Wandsafe, Wandtresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, möbeltresor vds 1, 4003482150306, BURG WÄCHTER, City-Line CW 5 350, CW 5 350 S, Einbautresore, Tresore, WANDTRESOR CW 5, Wandtresore
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 148,30*
€ 152,41*
4 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 151,81*
€ 160,20*
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 160,83*
€ 4,90*
ab € 154,52*
€ 162,30*
Lager 345
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 158,85*
€ 167,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
28360
ab € 596,15*
Ähnlich
Burg-Wächter
28340
ab € 450,66*
Ähnlich
Burg-Wächter
WT 10
ab € 1.124,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
WT 10
ab € 1.521,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG