Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe 5 Hut-/10 Mantelh. L.1000mm Alu. F1 naturfarbig geb. Endabschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-3000284061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8451
EAN/GTIN:
     4054773006307
Suchbegriffe:
Wandgarderobe
Wandgarderobenleiste
wandgarderobe 3 haken
wandgarderobe
Garderobenträger Aluminium Ø 40 mm · mit gebogenen Endabschlüssen · mit Aluminium 3-fach-Haken, Hakenabstand ca. 200 mm · Haken-Ø 10 mm · GS-Zeichen der LGA Nürnberg · auch in anderen Längen - nach Ihren Wünschen - individuell lieferbar. Preise auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Befestigungsart:
Wand
Anzahl Haken:
5 Hut-/10 Mantelhaken
Ergänzung:
Hakenabstand 200 mm
Ausführung:
gebogene Endabschlüsse
Material:
Aluminium
Haken-Ø:
10 mm
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 4054773006307, WANDGARDEROBE 1, Wandgarderoben
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 114,14*
€ 4,90*
ab € 106,73*
€ 114,71*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 114,71*
2 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 108,09*
€ 116,17*
Lager 345
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 116,84*
€ 125,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 9,87*
Ähnlich
k.A.
55 S
ab € 9,56*
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 10,91*
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 12,12*
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 10,07*
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 9,93*
Ähnlich
k.A.
55 S
ab € 9,49*
Ähnlich
k.A.
3900284052
ab € 13,47*
Ähnlich
k.A.
3900284057
ab € 12,97*
Ähnlich
k.A.
3900284051
ab € 13,48*
Ähnlich
k.A.
3900284056
ab € 12,98*
Ähnlich
k.A.
55 S
ab € 126,58*
Ähnlich
k.A.
55 S
ab € 126,03*
Ähnlich
k.A.
55 S
ab € 116,13*
Ähnlich
k.A.
40 S
ab € 130,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG