Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung vor Gefahrenstelle Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277653
EAN/GTIN:
     4054773005751
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor einer Gefahrenstelle Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Warnung vor Gefahrenstelle
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,60*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,62*
5 Tage
51
1
€ 8,90*
ab € 2,38*
€ 3,83*
1
€ 7,95*
ab € 2,30*
€ 3,83*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277674
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
3000277673
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277651
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
3000277652
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277650
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.