Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Mobilfunk verbot. D200mm Kunststoff rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277540
EAN/GTIN:
     4054773005416
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
mobilfunk verboten p013 verbotsschi...
Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Mobilfunk verboten Weitere technische Eigenschaften: · Schild-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot/schwarz
Ausführung:
Mobilfunk verboten
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schild, Verbotszeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,76*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,16*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,22*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,37*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277553
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277550
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
3000277558
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.