Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Handschutz benutzen D.200mm Kunststoff blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277510
EAN/GTIN:
     4054773005355
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Kunststoffschild · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Handschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Handschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,82*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,23*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,31*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,45*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277500
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277514
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277507
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
3000277505
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277512
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.