Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen Kopfschutz benutzen D.200mm Kunststoffschild blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277505
EAN/GTIN:
     4054773005317
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt kopfsc...
gebotsschilder praxisbewährt
Kunststoffschild · nach ASR A1.3 und BGV A8 · Kopfschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Schild-Ø:
200 mm
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
Kopfschutz benutzen
Norm:
ASR A1.3/BGV A8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gebotszeichen, Schild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,76*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 1,28*
€ 2,16*
6 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,22*
4 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,28*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277500
ab € 1,02*
Ähnlich
k.A.
3000277514
ab € 1,01*
Ähnlich
k.A.
3000277507
ab € 1,00*
Ähnlich
k.A.
3000277512
ab € 1,08*
Ähnlich
k.A.
3000277510
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.