Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Betreten der Baustelle verboten L250xB150mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277177
EAN/GTIN:
     4015448610847
Suchbegriffe:
2161 (Zz-Halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten (Zz...
2161 (zz-halbstandard)
Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Aufdruck:
Betreten der Baustelle verboten
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
1
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,79*
3 Tage
137
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,56*
5 Tage
183
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,57*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,69*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277310
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
3000277215
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
3000277141
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277178
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277325
ab € 0,92*
Ähnlich
k.A.
3000277175
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.