Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Warnung vor dem Hunde L250xB150mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3000277053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277053
EAN/GTIN:
     4054773004907
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Hund
Warnung vor dem Hunde! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Aufdruck:
Warnung vor dem Hunde
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder hund, allgemeine hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,83*
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,61*
5 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,62*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,74*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277103
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277105
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277101
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277122
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277123
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277137
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277119
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277057
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277117
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.