Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 330kg L600mm B350mm thermopl.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275042
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.850
EAN/GTIN:
     4021885121525
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kunststoffrad
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rutschschutzbelag · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
thermoplastisch
Tragfähigkeit:
330 kg
Ladehöhe:
145 mm
Farbe Rutschschutz:
rot
Plattengröße:
350 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rad Kunststoff, bs rollen allzweckroller, rad kunststoff, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,17*
€ 36,49*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 36,58*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 36,77*
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 37,12*
Lager 345
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 67,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 91,98*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 120,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.