Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024 chamois L.66m B.50mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-3000265544
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00237-04
EAN/GTIN:
     4042448114228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · geräuscharmes Abrollen · sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft · hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,050 mm · Klebkraft: 3 N/cm · Reißkraft: 45 N/cm · Reißdehnung: 140 % Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Acrylat · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,052mm · Reißkraft: 45N/cm · Klebkraft: 3N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
chamois
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2908
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,52*
2 Tage
2950
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,63*
4 Tage
2163
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,65*
6 Tage
2884
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,74*
Lager 345
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,66334*
€ 5,18334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,18334*
€ 6,16817
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,79334*
€ 5,70407
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,75334*
€ 5,65647
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,52334*
€ 5,38277
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,34334*
€ 5,16857
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,66334*
€ 4,35937
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 31,10004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,17*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,63*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.