Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterbehälter Ausführung mit Klappe grün LxB 1200x1000 Stapelhöhe 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Gitterbehälter Ausführung mit Klappe grün LxB 1200x1000 Stapelhöhe 600
Artikel-Nr.:  345-180-0008-050
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Gitterbehälter
Stabile Konstruktion aus warmgewalztem Winkelstahl. Boden aus 2 mm profiliertem Stahlblech. Verkröpfte Fang- und Stapelecken mit oder ohne Kranösen. Wände aus geschweißtem Stahldrahtgitter. Der Behälter ist in sonst gleicher Ausführung als Modell mit Klappe (zur Entnahme von Ware im gestapelten Zustand) lieferbar. Kranbar. Ausführung mit Klappe lackiert grün RAL 6011
Weitere Informationen:
L x B [mm]:
1200 x 1000
Stapelhöhe [mm]:
600
Füllhöhe [mm]:
500
Unterfahrhöhe [mm]:
100
Eigengewicht [kg]:
ca. 56
Tragkraft [kg]:
1200
Stapelbar:
6-fach
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Paletten und Behälter > Transport- und Stapelbehälter > Gitterbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 177,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG