Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelbehälter für Langgut grau 1200x1000 Stapelhöhe 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Dorscheid
Stapelbehälter für Langgut grau 1200x1000 Stapelhöhe 650
Artikel-Nr.:  345-180-0005-013
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste. Boden und Wände aus profiliertem Stahlblech, verbunden mit starken Schweißnähten an den Kastenprofileckfüßen. Hohe Verwindungssteifheit. Lange Lebensdauer. Kranbar. lackiert grau RAL 7005
Weitere Informationen:
L x B [mm]:1200 x 1000
Stapelhöhe [mm]:650
Füllhöhe [mm]:500
Unterfahrhöhe [mm]:100
Eigengewicht [kg]:ca. 78
Tragkraft [kg]:ca. 1500
Stapelbar:4-fach
Lieferungsmodus:Frei Haus
... > Paletten und Behälter > Transport- und Stapelbehälter > Stapelbehälter für Langgut
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid 24 Tage Frei Haus € 185,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Dorscheid
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  185,00* €  220,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG