Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelbehälter für Langgut grau 1000x800 Stapelhöhe 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Dorscheid
Stapelbehälter für Langgut grau 1000x800 Stapelhöhe 950
Artikel-Nr.:  345-180-0005-004
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Aus Spezialprofil mit stabiler V-Randleiste. Boden und Wände aus profiliertem Stahlblech, verbunden mit starken Schweißnähten an den Kastenprofileckfüßen. Hohe Verwindungssteifheit. Lange Lebensdauer. Kranbar. lackiert grau RAL 7005
Weitere Informationen:
L x B [mm]:1000 x 800
Stapelhöhe [mm]:950
Füllhöhe [mm]:800
Unterfahrhöhe [mm]:100
Eigengewicht [kg]:ca. 68
Tragkraft [kg]:ca. 1000
Stapelbar:4-fach
Lieferungsmodus:Frei Haus
... > Paletten und Behälter > Transport- und Stapelbehälter > Stapelbehälter für Langgut
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid 24 Tage Frei Haus € 184,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Dorscheid
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  184,00* €  218,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG