Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminium-Sackkarre Luft-Bereifung 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Aluminium-Sackkarre Luft-Bereifung 260x85 mm
Artikel-Nr.:  345-171-0301-002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Sackkarre
Alukarren, funktionsgerecht konstruiert, sehr leicht, mühelos zu bedienen, rostfrei, Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Konische Schaufel angefast. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Tragkraft: 200 kg. Höhe: 1300 mm. Schaufellänge: 250 mm. Schaufelbreite: 300 mm. Gesamtbreite: 560 mm. Luft-Bereifung 260 x 85 mm
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Transportwagen > Aluminium-Sackkarren > Aluminium-Sackkarre
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 193,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG