Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminium-Sackkarre Luft-Bereifung 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Dorscheid
Aluminium-Sackkarre Luft-Bereifung 260x85 mm
Artikel-Nr.:  345-171-0300-002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Sackkarre
Alukarren, funktionsgerecht konstruiert, sehr leicht, mühelos zu bedienen, rostfrei, Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Konische Schaufel angefast. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Tragkraft: 200 kg. Höhe: 1150 mm. Schaufellänge: 250 mm. Schaufelbreite: 300 mm. Gesamtbreite: 530 mm. Luft-Bereifung 260 x 85 mm
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:Frei Haus
... > Transportwagen > Aluminium-Sackkarren > Aluminium-Sackkarre
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid 24 Tage Frei Haus € 181,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Dorscheid
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  181,00* €  215,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG