Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminium-Sackkarre Schaufel LxB = 250x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Dorscheid
Aluminium-Sackkarre Schaufel LxB = 250x320 mm
Artikel-Nr.:  345-171-0030-001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Sackkarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragkraft: 200 kg. Höhe: 1300 mm. Gesamtbreite: 570 mm. Schaufel L x B = 250 x 320 mm
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:Frei Haus
... > Transportwagen > Aluminium-Sackkarren > Aluminium-Sackkarre
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid 24 Tage Frei Haus € 152,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Dorscheid
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  152,00* €  180,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG