Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aluminium-Sackkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Aluminium-Sackkarre
Artikel-Nr.:  345-171-0027-001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Sackkarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragkraft: 150 kg. Höhe: 1150 mm. Schaufellänge: 250 mm. Schaufelbreite: 320 mm. Gesamtbreite: 570 mm.
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Transportwagen > Aluminium-Sackkarren > Aluminium-Sackkarre
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 135,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG