Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarre mit Vollgummi-Bereifung 250x60 mm Schaufel LxB = 150x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Sackkarre mit Vollgummi-Bereifung 250x60 mm Schaufel LxB = 150x400 mm
Artikel-Nr.:  345-171-0018-001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sackkarre
Handliche Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe, Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Tragkraft: 250 kg. Höhe: 1150 mm. Gesamtbreite: 620 mm. mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm Schaufel L x B = 150 x 400 mm
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Transportwagen > Sackkarren > Sackkarre
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 89,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG