Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bürosysteme Serie 4 45° Winkelansatztische re. Ahorn/weißalu, AF=bordeauxviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Bürosysteme Serie 4 45° Winkelansatztische re. Ahorn/weißalu, AF=bordeauxviolett
Artikel-Nr.:  345-167-0006-039
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
45 Grad Winkelansatztische rechts Maße: 800 x 900 x 720 mm B x T x H vertikale Akzentfarbe: bordeauxviolett
Weitere Informationen:
Farbe: Platte / Gestell:
Ahorn / weißalu
Lieferungsmodus:
Frei Verwendungsstelle
... > Büro-Komplettsysteme > Büro-Komplettsysteme Serie 4 > Zubehör Büro-Komplettsysteme Serie 4
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 274,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG