Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zubehör Bürosysteme Serie 4 Ansatztisch, Dreiviertelkreis li. Ahorn/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Dorscheid
Zubehör Bürosysteme Serie 4 Ansatztisch, Dreiviertelkreis li. Ahorn/weißalu
Artikel-Nr.:  345-167-0006-012
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Besprechungsansatztisch und -platten Dreiviertelkreis links Ø 1400 mm, Höhe 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe: Platte / Gestell:Ahorn / weißalu
Lieferungsmodus:Frei Verwendungsstelle
... > Büro-Komplettsysteme > Büro-Komplettsysteme Serie 4 > Zubehör Büro-Komplettsysteme Serie 4
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid 24 Tage Frei Haus € 389,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Dorscheid
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  389,00* €  462,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG