Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapptisch 180 cmx70 cm Tischplatte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Klapptisch 180 cmx70 cm Tischplatte lichtgrau
Artikel-Nr.:  345-137-0038-004
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Höhe ca. 73 cm. Gestell: Doppel-T-Stahlrohr 32 mm Ø, verchromt, Spezial-Klappbeschlag. Kunststoffdistanzhalter für Stapelung. Platte: 25 mm dick, melaminharzbeschichtete Gütespanplatte. 180 cm x 70 cm Tischplatte lichtgrau
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Bürotische > Mehrzwecktische > Klapptisch
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 225,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG