Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trapeztisch 140x70x70, Beine 35 mm Ø Zarge/Beine=lichtgrau Platte=Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Trapeztisch 140x70x70, Beine 35 mm Ø Zarge/Beine=lichtgrau Platte=Buche
Artikel-Nr.:  345-137-0034-006
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Mit Vierkant- oder Rundrohrbeinen mit höhenverstellbaren Bodengleitern. Tischhöhe ca. 73 cm. Gestell: Stahlzarge 40 x 20 mm. Tischbeine Vierkantrohr 30 x 30 mm oder Rundrohr 35 mm Ø. Tischplatte: Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte 25 mm stark mit ABS-Umleimer. Aus Transportgründen werden die Tischbeine unmontiert angeliefert. Rundrohr 35 mm Ø
Weitere Informationen:
Zarge:
lichtgrau
Beine:
lichtgrau
Tischplatte:
Buche
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Bürotische > Mehrzwecktische > Trapeztisch 140 x 70 x 70 cm
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 202,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG