Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trapeztisch 140x70x70, Beine 35 mm Ø Zarge=schwarz Beine=chrom Platte=Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Dorscheid
Trapeztisch 140x70x70, Beine 35 mm Ø Zarge=schwarz Beine=chrom Platte=Buche
Artikel-Nr.:  345-137-0034-004
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Mit Vierkant- oder Rundrohrbeinen mit höhenverstellbaren Bodengleitern. Tischhöhe ca. 73 cm. Gestell: Stahlzarge 40 x 20 mm. Tischbeine Vierkantrohr 30 x 30 mm oder Rundrohr 35 mm Ø. Tischplatte: Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte 25 mm stark mit ABS-Umleimer. Aus Transportgründen werden die Tischbeine unmontiert angeliefert. Rundrohr 35 mm Ø
Weitere Informationen:
Zarge:schwarz
Beine:chrom
Tischplatte:Buche
Lieferungsmodus:Frei Haus
... > Bürotische > Mehrzwecktische > Trapeztisch 140 x 70 x 70 cm
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid 24 Tage Frei Haus € 202,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Dorscheid
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  202,00* €  240,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG