Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bistrotisch Tischplatte - Holz steingrau Ø 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Bistrotisch Tischplatte - Holz steingrau Ø 70 cm
Artikel-Nr.:  345-137-0006-005
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gestell : Stahlrohr verchromt Höhe 76 cm Mittelsäule : 66 mm Ø Tischplatte - Holz steingrau Ø 70 cm
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Bistromöbel > Bistrotische > Bistrotisch
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 152,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG