Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bistrostuhl Sitz - schwarz gepolstert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Bistrostuhl Sitz - schwarz gepolstert
Artikel-Nr.:  345-137-0005-002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gestell : Stahlrohr verchromt. Sitz : Höhe 46 cm, Ø 40 cm Sitz - schwarz gepolstert
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Bistromöbel > Bistrostühle > Bistrostuhl
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 74,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG