Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spänebehälter SGU lackiert Inhalt 0,30 m³ Maße (LxBxH) mm=1440x 680x580


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Spänebehälter SGU lackiert Inhalt 0,30 m³ Maße (LxBxH) mm=1440x 680x580
Artikel-Nr.:  345-124-0008-001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Mit Lochblech-Zwischenboden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablaßhahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten. Standard 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil, öl- und wasserdicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Inhalt [m³]:
0,30
Maße (LxBxH) [mm]:
1440 x 680 x 580
Tragfähigkeit [kg]:
750
Gewicht [kg]:
125
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Staplergeräte > Stapler - Kippbehälter > Spänebehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 753,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,00*
€ 896,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG