Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombi-Ascher mit 3-fach Einwurf - Schutzdach aus Alu-Blech Quarzsand - 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Kombi-Ascher mit 3-fach Einwurf - Schutzdach aus Alu-Blech Quarzsand - 25 kg
Artikel-Nr.:  345-116-0077-007
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Gefertigt aus ALU-Duett- Blechen. Schutzdach zusätzlich pulverbeschichtet. Lieferung erfolgt mit Edelstahl Aschereinsatz und Edelstahl-Sieb sowie mit feuerverzinktem Bodenrahmen. Das Schutzdach wird mit einem Schloß (Vierkant-Schlüssel) verriegelt. Gleichzeitig werden der Aschereinsatz und das Sieb beim Aufstecken des Daches gesichert. Zubehör: -Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech (bei Bodenmontage notwendig). -Quarzsand für Aschereinsatz. Maße BxTxH ca.: 350x380x950 mm Gewicht ca.: 17 kg Lieferung erfolgt einzeln - im Karton verpackt. Quarzsand - 25 kg
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Abfallsysteme > Ascher > Kombi-Ascher mit 3-fach Einwurf - Schutzdach aus Alu-Duett Blech
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 31,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG