Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombi-Ascher B 42 mit Schutzdach grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Kombi-Ascher B 42 mit Schutzdach grün
Artikel-Nr.:  345-116-0062-006
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet. Stahl-Aschereinsatz für Sandbefüllung, schwarz besch., Sieb verzinkt und Standrahmen feuerverzinkt. Als Diebstahlsicherung werden Dach, Sieb und Einsatz mit einem Schloß verriegelt. Der Ascher kann durch seinen Standrahmen mit beiliegendem Montagematerial fest auf den Boden montiert werden. Dazu ist lediglich ein Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech lieferbar. Maße: (HxBxT) 955x500x500 mm. Gewicht ca. 23 kg. grün RAL 6001
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Abfallsysteme > Ascher > Kombi-Ascher B 42 mit Schutzdach
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Ascher, Kombiascher, Zigarettenascher
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 273,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG