Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schirmständer mit Ring blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Schirmständer mit Ring blau
Artikel-Nr.:  345-116-0055-004
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Die neu designten Schirmständer werden aus hochwertigen Stahlteilen hergestellt. Der Gerätekörper sowie der Ring sind für optimalen Oberflächenschutz pulverbeschichtet. Die Verbindungsteile sind verchromt. Ein Kunststoffeinsatz für abtropfendes Wasser befindet sich in jedem Gerät. Maße: H 660 mm, Ø 330 mm. Gewicht ca. 5 kg. Einzeln kartonverpackt. blau RAL 5010
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Büroeinrichtungen > Papierkörbe und Schirmständer > Schirmständer mit Ring
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 94,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG