Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mattenwege,40 cm Breite Preis pro lfdm. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Mattenwege,40 cm Breite Preis pro lfdm. schwarz
Artikel-Nr.:  345-105-0001-011
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mattenwege
Rollenlänge bis 30 m; Härte ca. 80 Shore; Spez. Dichte 1,4 g/cm³; Gewicht ca. 7 kg/m² Temperaturbeständigkeit -5°C bis +60°C. Gesamthöhe 14 mm; Profilbreite; 8,6 mm; Stärke Oberprofil 7 mm; Stärke Unterprofil 8,2 mm; Spaltweite 7 mm. Preis pro lfdm. schwarz
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Bodenbeläge > Mattenwege > Mattenwege, 40 cm Breite
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 40,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG