Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatztisch für Serie "WS" B x T x H = 800 x 1000 x 720/750 mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Dorscheid
Ansatztisch für Serie "WS" B x T x H = 800 x 1000 x 720/750 mm Lichtgrau
Artikel-Nr.:  345-101-0001-001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Zum Anbau an Schreibtische der Serie "WS". Durchmesser 1000 mm. Mit einem höhenverstellbaren Stützfuß. Aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Platte 25 mm, mit 2 mm Kanten. Zerlegt, im Karton verpackt. Lichtgrau
Weitere Informationen:
Lieferungsmodus:
Frei Haus
... > Büro-Komplettsysteme > Büro-Komplettsysteme Serie 1 > Ansatztisch für Serie "WS" B x T x H = 800 x 1000 x 720/750 mm
Angebote (1)
Versand
Netto
Dorscheid
24 Tage
Frei Haus
€ 143,00*
Preise von Dorscheid
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Dorscheid
Versand von Dorscheid
Lieferzeit:24 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Dorscheid
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG