Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband B16 mmxS0,5mm Lauf-L.1600m STA 2 Ringe a.ca.25kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-1000139003
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20564
EAN/GTIN:
     4030198205648
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
kaltgewalzt · mit arrondierten Kanten · gewachst · Scheibenwicklung · Innen-Ø 300 mm VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,5 mm
Lauflänge:
1600 m
Reißkraft ca.:
680 kg
Dehnung:
3 %
Ringgewicht:
25 kg
Farbe:
silber
Innenkern-Ø:
300 mm
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, stahl umreifungsband, Umreifungsbänder, Verpackungsstahlbänder
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
203
1
pro Packung
€ 52,95*
ab € 99,19*
€ 115,79*
4 Tage
198
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 102,518*
€ 119,528*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 113,68*
€ 148,01*
1 Tag
204
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 129,27*
€ 151,46*
Lager 345
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 215,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,64*
€ 256,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,54*
€ 248,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,17*
€ 232,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,00*
€ 221,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,42*
€ 219,46
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 92,21* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 193,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 317,83*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 405,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17360
ab € 0,01568*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.