Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
typw250
typw250
Artikel-Nr.:
     343-2120035
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120035
EAN/GTIN:
     4030209200358
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-100 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung, mit Erwärmung, von öl- und fettverschmutzten Teilen entwickelt. Betrieben wird das Gerät mit neutralen oder alkalischen wasserbasierenden Reinigungsmitteln.

Diese Werkstattausführung, mit einer Arbeitshöhe von 929 mm, hat einen Badinhalt von 45 bis max. 100 l und eine große Arbeitsfläche von 1135 x 660 mm. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg, ist dieser Pinselwaschtisch ideal für die Reinigung großer und schwerer Teile geeignet.

Die stabile Edelstahlkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.

Funktion
Durch Betätigung des Fußschalters fließt die Reinigungsflüssigkeit durch den Hohlpinsel und die mit öl– und fettverschmutzten Teile können ganz einfach ab gepinselt werden. Auch als Tauchbad einsetzbar. Durch einfaches Aufklappen der oberen Arbeitsfläche können die zu reinigenden Teile in den Tank mit Flüssigkeit gelegt werden.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ W-100/W-250 ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

  • IBS-Pinselwaschtisch
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
  • Wasserbasierte Reinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger ibs, teilereiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Achsreinigung, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.882,25*
€ 3.035,71*
Lager 343
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.917,95*
€ 3.072,20*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.998,08*
€ 3.304,21*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 3.249,61*
€ 3.410,62*
Preise: Lager 343
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.072,20*
€ 3.655,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.039,58*
€ 3.617,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.954,52*
€ 3.515,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.917,95*
€ 3.472,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 343
Versand: Lager 343
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 343
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050401
ab € 3.793,98*
Ähnlich
IBS Scherer
2050317
ab € 119,24*
Ähnlich
IBS Scherer
2050115
ab € 930,03*
Ähnlich
IBS Scherer
2050089
ab € 4.297,85*
Ähnlich
IBS Scherer
2050212
ab € 130,93*
Ähnlich
IBS Scherer
2050072
ab € 1.041,81*
Ähnlich
IBS Scherer
2120003
ab € 676,38*
Ähnlich
IBS Scherer
2120027
ab € 2.563,74*
Ähnlich
IBS Scherer
2120405
ab € 4.919,81*
Ähnlich
IBS Scherer
2129900
ab € 10.048,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.