Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 343-2120008 Herst.-Nr.: 2120008 EAN/GTIN: 4030209200082 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ G-50-I wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt. Diese geschlossene Industrieausführung in ergonomischer Werkbankhöhe (895 mm), hat eine Arbeitsfläche von 790 x 490 mm. Durch seine stabile und kompakte Bauweise ist dieser Pinselwaschtisch zum Reinigen von größeren und mittelschwerenTeilen bis 150 kg geeignet. Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann. Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar. Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei. Das komplette IBS-Pumpenset Typ G-50 ist im Lieferumfang enthalten weiterführende Informationen - IBS-Pinselwaschtisch
- IBS-Entsorgungskreislauf
- Umwelt und Sicherheit
- Zertifizierungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Standmodell, Tischmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,49* | € 721,71* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,65* | € 750,37* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 687,88* | € 768,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 687,06* | € 770,92* | | | | Lager 343 | | | | | | Frei Haus | ab € 845,50* | € 934,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 343 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 343 | | Versand: Lager 343 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 343 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|