Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Teilereinigungsgerät Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
typkohnewanne
typkohnewanne
typkmitwanne
typkmitwanneseitlich
lamellenrostmithand
Artikel-Nr.:
     343-2120004
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120004
EAN/GTIN:
     4030209001023
Suchbegriffe:
Fasswanne
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ K wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Ausführung, mit geringem Platzbedarf und einer Arbeitshöhe von 922 mm, wird direkt auf einem 200-Liter-Fass angebrachtund mit Flügelschrauben fixiert. Mit einer Arbeitsfläche von 790 x 540 mm und der Tragfähigkeit von bis zu 80 kg, können mit diesem Pinselwaschtisch große und schwere Teile gereinigt werden.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ K/KD ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

  • IBS-Pinselwaschtisch
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, ibs industriereiniger, industriereiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Fassmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 605,07*
€ 676,43*
€ 4,90*
ab € 618,53*
€ 696,41*
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 623,8242*
€ 697,0042*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,09*
€ 706,00*
Lager 343
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,27*
€ 812,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 343
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,14*
€ 966,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,48*
€ 951,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,47*
€ 926,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,66*
€ 905,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,27*
€ 876,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 343
Versand: Lager 343
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 343
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2120017
ab € 1.416,25*
Zubehör
IBS Scherer
2120023
ab € 387,57*
Zubehör
IBS Scherer
2222057
ab € 489,23*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,57*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,70*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.