Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Mehrzwecköl PTFE-Spray


Menge:  Paket  
Produktinformationen
IBS-Mehrzweckoel PTFE Spraydose
IBS-Mehrzweckoel PTFE Spraydose
NSF H1 Logo PTFE Spray
IBS-Mehrzweckoel PTFE Spraydose Anwendung1
IBS-Mehrzweck-Öl PTFE Spray2Anwendungsbilder
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     343-2050250
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050250
EAN/GTIN:
     4030209502506
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Industrie-Reinigungsspray

Vorteile

  • Vermindert Verschleiß: Durch die PTFE-haltige Ölformel bildet sich eine langanhaltende PTFE-Beschichtung, die Reibung und Verschleiß an den geschmierten Teilen effektiv reduziert.
  • Langanhaltende Schmierung: Dank seiner Hochleistungsfähigkeit gewährleistet das Öl eine langfristige Schmierung.
  • Antihaftwirkung: Das antiadhäsive Spray ist wasser-, schmutz- und staubabweisend, verhindert somit die Anhaftung von Verunreinigungen.
  • Korrosionsschutz: Feuchtigkeitsverdrängend und schützt die geschmierten Teile effektiv vor Korrosion.
  • Lebensmittelzulassung: Zertifiziert nach NSF-H1-Standard, ist dieses Mehrzwecköl auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar, z. B. für die Schmierung von Ketten, Zahnrädern und Förderbändern in Produktionsanlagen.
  • Hohe Druckbeständigkeit: Geeignet für stark belastete Anwendungen und bietet eine sehr hohe Druckbeständigkeit.
  • Breiter Temperaturbereich: Mit einer Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 220 °C ist dieses Haftgel für einen breiten Temperaturbereich geeignet.

Anwendungsgebiete

Das IBS-Mehrzwecköl-PTFE-Spray findet in zahlreichen Industrie- und Gewerbebereichen Verwendung:

  • Schmierung von Ketten und Zahnrädern: Für optimale Leistung und Verschleißreduzierung der Antriebskomponenten.
  • Zahn- und Gewindestangen: Erleichtert das Einführen und verhindert das Anhaften von Schmutz und Staub.
  • Rollen und Bowdenzüge: Reduziert Reibung und Verschleiß, verlängert die Lebensdauer.
  • Stahlseile: Schützt vor Korrosion und verhindert das Anhaften von Schmutz und Staub.
  • Bowdenzüge: Reduziert Reibung und Verschleiß für eine reibungslose Funktion.

 

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol.;H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,46004*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Dosen (ab € 12,37167* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 256,66872*
€ 305,43578
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 250,30872*
€ 297,86738
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,32476*
€ 245,52646
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,12004*
€ 202,44285
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,46004*
€ 176,66745
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050245
ab € 5,56*
Ähnlich
IBS Scherer
2050247
ab € 60,9378*
Ähnlich
IBS Scherer
2050044
ab € 5,19*
Ähnlich
IBS Scherer
2050074
ab € 1.503,78*
Ähnlich
IBS Scherer
2050137
ab € 236,04*
Ähnlich
IBS Scherer
2050049
ab € 422,30*
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 578,79*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,88*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,26588*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.