Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hygrolion 197P, 17, IP66, J1900, 4GB RAM, 60GB SSD, Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygrolion 197P, 17, IP66, J1900, 4GB RAM, 60GB SSD, Edelstahl
Hygrolion 197P, 17, IP66, J1900, 4GB RAM, 60GB SSD, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3421-bssh271
Hersteller:
     Senor
Herst.-Nr.:
     bssh271
EAN/GTIN:
     k.A.
IP66-geschützter Edelstahl Panel-PC mit speziellen Anschlüssen und kapazitivem 17 Touchscreen. Kompromisslosigkeit zwischen Design, Qualität, Bedienungskomfort, Performance und Resistenz gegenüber äußeren Umwelteinflüssen erlaubt dem Hygrolion 197P ein nahezu unerschöpfliches Spektrum an Einsatzbereichen. Dabei kann der dieser Panel-PC u.a. per WLAN in bereits bestehende Produktionsstrukturen und Netzwerke problemlos integriert und mit Peripheriegeräten verbunden werden. Er kann beispielsweise mit starkem Strahlwasser problemlos gereinigt werden und eignet sich somit besonders für raue industrielle Umgebungen, wie z.B. in Chemielaboratorien ebenso wie in extremen Staub und Feuchtigkeitsräumen in der Produktion und stellt die optimale Wahl im Lebensmittelbereich und in der Gastronomie dar.Viele weitere Features wie z.B. ein anderer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher oder SSD Speicher im RAID-Verbund können schon in kleinen Stückzahlen optional realisiert werden.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
17
Auflösung:
1280 x1024
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
60 GB
Raid 1:
nein
Netzteil:
intern
erw. Temperaturbereich:
ja
Einbau:
VESA 100 | VESA 75
Breite:
409 mm
Höhe:
336 mm
Tiefe:
84 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
ja
parallel:
0
USB 2.0:
2
PS/2:
keine
Anzahl Grafikports:
0
Zertifizierung:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
IP66
IP-Schutz Front:
IP66
Betriebssysteme (opt.):
Win7, Win8, Win10
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.0:
0
Material:
Edelstahl
Netzteilleistung:
72 W
Eingangsspannung:
220V
Stromanschluss:
Netzstecker
Eingangsspannung Auswahl:
230V
Serielle Schnittstellen:
1
davon als RS232 nutzbar:
1
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB3.1 Typ-A:
0
USB3.1 Typ-C:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.013,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.