Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hygrolion 191P, 21,5, IP66, Edelstahl, J1900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygrolion 191P, 21,5, IP66, Edelstahl, J1900
Hygrolion 191P, 21,5, IP66, Edelstahl, J1900
Artikel-Nr.:
     3421-bssh21
Hersteller:
     Senor
Herst.-Nr.:
     bssh21
EAN/GTIN:
     k.A.
IP66-geschützter Edelstahl Panel-PC mit speziellen Anschlüssen und kapazitivem 21,5 Touchscreen. Kompromisslosigkeit zwischen Design, Qualität, Bedienungskomfort, Performance und Resistenz gegenüber äußeren Umwelteinflüssen erlaubt dem Hygrolion 191P ein nahezu unerschöpfliches Spektrum an Einsatzbereichen. Dabei kann der dieser Panel-PC u.a. per WLAN in bereits bestehende Produktionsstrukturen und Netzwerke problemlos integriert und mit Peripheriegeräten verbunden werden. Er kann beispielsweise mit starkem Strahlwasser problemlos gereinigt werden und eignet sich somit besonders für raue industrielle Umgebungen, wie z.B. in Chemielaboratorien ebenso wie in extremen Staub und Feuchtigkeitsräumen in der Produktion und stellt die optimale Wahl im Lebensmittelbereich und in der Gastronomie dar.Viele weitere Features wie z.B. ein anderer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher oder SSD Speicher im RAID-Verbund können schon in kleinen Stückzahlen optional realisiert werden.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
21.5
Auflösung:
1920 x 1080
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
60 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
intern
erw. Temperaturbereich:
nein
Einbau:
VESA 100 | VESA 75
Breite:
535 mm
Höhe:
327 mm
Tiefe:
81 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
ja
parallel:
0
USB 2.0:
0
PS/2:
keine
Anzahl Grafikports:
0
Zertifizierung:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Betriebstemperatur:
0 - 50°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
IP66
IP-Schutz Front:
IP66
Betriebssysteme (opt.):
Win 7 SP1, Win8.1, Embedded 8.1
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.0:
2
Material:
Edelstahl
Netzteilleistung:
72 W
Eingangsspannung:
220V
Stromanschluss:
Netzstecker
Serielle Schnittstellen:
1
davon als RS232 nutzbar:
1
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB3.1 Typ-A:
0
USB3.1 Typ-C:
0
Digital I/O:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.064,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.